Schneider - Földzárlatvédelmi egység MH típ 4P NS100/160-ra G00085 - 29211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-440 V
Névleges hibaáram - 0.03-10 A
Max. indítás-késleltetési idő - 0 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430292111
Sonepar cikkszám
G00085
Gyártói cikkszám
29211
Gyártói típuskód
MH 29211
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-440 V
Névleges hibaáram:
0.03-10 A
Max. indítás-késleltetési idő:
0 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-440 V
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Földzárlatvédelmi egység MH típ 4P NS100/160-ra