Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Folyadékszint érzékelő szonda RM3-hoz SX006573 - LA9RM201

MásolásMásolás
Schneider - Folyadékszint érzékelő szonda RM3-hoz SX006573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csap

  • Méréstartomány - 0-100 °C

  • Anyag - egyéb

  • Szonda hossza - 150 mm

  • Csatlakozó kábel hossza - 0 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110190755

Sonepar cikkszám

SX006573

Gyártói cikkszám

LA9RM201

Gyártói típuskód

Zelio LA9RM201

Kivitel:

csap

Méréstartomány:

0-100 °C

Anyag:

egyéb

Szonda hossza:

150 mm

Csatlakozó kábel hossza:

0 m

Folyadékszint érzékelő szonda RM3-hoz