Schneider - Forgatókar csomag IP54 fekete TeSysU-hoz SX007441 - LU9APN21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480160974
Sonepar cikkszám
SX007441
Gyártói cikkszám
LU9APN21
Gyártói típuskód
LC1 LU9APN21
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Nem
Forgatókar csomag IP54 fekete TeSysU-hoz