Schneider - Forgatókar csomag IP54 piros TeSys U-hoz SX007442 - LU9APN22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480160981
Sonepar cikkszám
SX007442
Gyártói cikkszám
LU9APN22
Gyártói típuskód
LC1 LU9APN22
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Nem
Forgatókar csomag IP54 piros TeSys U-hoz