Nem visszaküldhető

Schneider - Forgatókar csomag IP65 piros TeSys U-hoz SX007443 - LU9APN24

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Forgatókar csomag IP65 piros TeSys U-hoz SX007443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480313530

Sonepar cikkszám

SX007443

Gyártói cikkszám

LU9APN24

Gyártói típuskód

LU9APN24

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Forgatókar csomag IP65 piros TeSys U-hoz