Nem visszaküldhető

Schneider - Forgatókar fekete IP54 SX005251 - GVAPB54

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Forgatókar fekete IP54 SX005251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480160899

Sonepar cikkszám

SX005251

Gyártói cikkszám

GVAPB54

Gyártói típuskód

GVAPB54

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Forgatókar fekete IP54