Nem visszaküldhető

Schneider - Forgatókar piros IP65 SX005258 - GVAPR65

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Forgatókar piros IP65 SX005258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480160905

Sonepar cikkszám

SX005258

Gyártói cikkszám

GVAPR65

Gyártói típuskód

GVAPR65

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Forgatókar piros IP65