Schneider - Forgótükrös jelzőfény, 106mm, IP23, narancs, 24VAC/DC SX016973 - XVR10B05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - narancs
Védettség (IP) - IP55
Áramfelvétel - 0.125 A
Teljesítmény - 3.2 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480033087
Sonepar cikkszám
SX016973
Gyártói cikkszám
XVR10B05
Gyártói típuskód
Harmony XVR10B05
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
narancs
Védettség (IP):
IP55
Áramfelvétel:
0.125 A
Teljesítmény:
3.2 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
19-30 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024