Schneider - Forgótükrös jelzőfény, 120mm, IP23, kék, 24VAC/DC, berregővel SX016980 - XVR12B06S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - kék
Védettség (IP) - IP23
Áramfelvétel - 0.196 A
Teljesítmény - 4.704 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480033261
Sonepar cikkszám
SX016980
Gyártói cikkszám
XVR12B06S
Gyártói típuskód
Harmony XVR12B06S
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
kék
Védettség (IP):
IP23
Áramfelvétel:
0.196 A
Teljesítmény:
4.704 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
19-30 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024