Nem visszaküldhető

Schneider - Forgótükrös jelzőfény, 120mm, IP23, kék, 24VAC/DC SX016979 - XVR12B06

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Forgótükrös jelzőfény, 120mm, IP23, kék, 24VAC/DC SX016979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Lencse színe - kék

  • Védettség (IP) - IP23

  • Áramfelvétel - 0.125 A

  • Teljesítmény - 3.2 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480033186

Sonepar cikkszám

SX016979

Gyártói cikkszám

XVR12B06

Gyártói típuskód

Harmony XVR12B06

Áram fajtája:

AC/DC

Lencse színe:

kék

Védettség (IP):

IP23

Áramfelvétel:

0.125 A

Teljesítmény:

3.2 W

Optika:

tükör

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Schneider Automatizálási Kampány 2024