Schneider - Forgótükrös jelzőfény, 120mm, IP23, narancs, 24VAC/DC, berregővel SX016978 - XVR12B05S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - narancs
Védettség (IP) - IP23
Áramfelvétel - 0.196 A
Teljesítmény - 4.7 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480033247
Sonepar cikkszám
SX016978
Gyártói cikkszám
XVR12B05S
Gyártói típuskód
Harmony XVR12B05S
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
narancs
Védettség (IP):
IP23
Áramfelvétel:
0.196 A
Teljesítmény:
4.7 W
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
19-30 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024