Schneider - Forgótükrös jelzőfény, 130mm, IP66, narancs, 24VDC, rezgésálló SX016982 - XVR13B05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - DC
Lencse színe - narancs
Védettség (IP) - IP66
Áramfelvétel - 0.125 A
Teljesítmény - 3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480033308
Sonepar cikkszám
SX016982
Gyártói cikkszám
XVR13B05
Gyártói típuskód
Harmony XVR13B05
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
narancs
Védettség (IP):
IP66
Áramfelvétel:
0.125 A
Teljesítmény:
3 W
Optika:
tükör
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség DC:
19-30 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024