Schneider - Forgótükrös jelzőfény, 84mm, IP23, zöld, 24VAC/DC SX016968 - XVR08B03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP23
Körbevilágító funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480033018
Sonepar cikkszám
SX016968
Gyártói cikkszám
XVR08B03
Gyártói típuskód
Harmony XVR08B03
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
84 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Schneider Automatizálási Kampány 2024