Schneider - Form 2 4 module horiz.cover W700 SX054728 - 06567
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Anyag - acél
Szélesség - 700 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054728
Gyártói cikkszám
06567
Gyártói típuskód
06567
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
700 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
4
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem