Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Forma 2 burk.vízsz.sín, W=650mm, D=400mm SX067018 - LVS04976

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Forma 2 burk.vízsz.sín, W=650mm, D=400mm SX067018

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 650 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481880468

Sonepar cikkszám

SX067018

Gyártói cikkszám

LVS04976

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04976

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

150 mm

Szélesség:

650 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Forma 2 burk.vízsz.sín, W=650mm, D=400mm