Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Forma 2 burk.vízsz.sín, W=650mm, D=400mm GT72359 - 04976

MásolásMásolás
Schneider - Forma 2 burk.vízsz.sín, W=650mm, D=400mm GT72359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 650 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480504211

Sonepar cikkszám

GT72359

Gyártói cikkszám

04976

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04976

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Magasság:

150 mm

Szélesség:

650 mm

Szín:

fehér

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9001

Magasságegységek száma (HE):

3

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Forma 2 burk.vízsz.sín, W=650mm, D=400mm. termék vagy komponens típusa: fedél - fülke felosztási forma: 2-es forma. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-c