Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Forma 2 burk.vízsz.sín, W=650mm, D=600mm SX067021 - LVS04986

MásolásMásolás
Schneider - Forma 2 burk.vízsz.sín, W=650mm, D=600mm SX067021

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 650 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067021

Gyártói cikkszám

LVS04986

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04986

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

150 mm

Szélesség:

650 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Forma 2 burk.vízsz.sín, W=650mm, D=600mm