Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Forma 2 burk.vízsz.sín, W=300mm, D=400mm GT88300 - 04973

MásolásMásolás
Schneider - Forma 2 burk.vízsz.sín, W=300mm, D=400mm GT88300

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480504198

Sonepar cikkszám

GT88300

Gyártói cikkszám

04973

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04973

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Magasság:

150 mm

Szélesség:

300 mm

Szín:

fehér

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9001

Magasságegységek száma (HE):

3

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Forma 2 burkolat vízszintes gyűjtősinekhez, W=300mm, D=400mm. termék vagy komponens típusa: fedél - fülke felosztási forma: 2-es forma. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztel