Schneider - Forma 2 burkolat 4000A vízszintes gyűjtősinekhez W300 D600 SN011222 - 04963
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480504150
Sonepar cikkszám
SN011222
Gyártói cikkszám
04963
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04963
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
4
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem