Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Forma 2 burkolat 4000A vízszintes gyűjtősinekhez W300 D600 SX067012 - LVS04963

MásolásMásolás
Schneider - Forma 2 burkolat 4000A vízszintes gyűjtősinekhez W300 D600 SX067012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - egyéb

  • Magasság - 200 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067012

Gyártói cikkszám

LVS04963

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04963

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

egyéb

Magasság:

200 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Forma 2 burkolat 4000A vízszintes gyűjtősinekhez W300 D600