Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Forma 2 burkolat 4000A vízszintes gyűjtősinekhez W800 D600 SX067015 - LVS04968

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Forma 2 burkolat 4000A vízszintes gyűjtősinekhez W800 D600 SX067015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szín - fehér

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481883858

Sonepar cikkszám

SX067015

Gyártói cikkszám

LVS04968

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04968

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

200 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Forma 2 burkolat 4000A vízszintes gyűjtősinekhez W800 D600