Schneider - Forma 2 burkolat vízszintes gyűjtősinekhez, W=400mm, D=400mm SX067017 - LVS04974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 150 mm
Szélesség - 400 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481880451
Sonepar cikkszám
SX067017
Gyártói cikkszám
LVS04974
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04974
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
150 mm
Szélesség:
400 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem