Schneider - Forma 2 burkolat vízszintes gyűjtősinekhez, W=300mm, D=600mm SX000200 - 04983
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480504235
Sonepar cikkszám
SX000200
Gyártói cikkszám
04983
Gyártói típuskód
04983
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
3
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem