Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Forma 2 burkolat vízszintes gyűjtősinekhez, W=300mm, D=400mm SX067016 - LVS04973

MásolásMásolás
Schneider - Forma 2 burkolat vízszintes gyűjtősinekhez, W=300mm, D=400mm SX067016

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szín - fehér

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067016

Gyártói cikkszám

LVS04973

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04973

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

150 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Forma 2 burkolat vízszintes gyűjtősinekhez, W=300mm, D=400mm