Schneider - Forma 2 elválasztó a függőleges gysínhez SX054976 - 88002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - készülék alap
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1475 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430880028
Sonepar cikkszám
SX054976
Gyártói cikkszám
88002
Gyártói típuskód
88002
Kivitel:
készülék alap
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1475 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Forma 2 elválasztó a függőleges gysínhez