Schneider - Forma 2 kivágott átvezetés takaró kit SX066999 - LVS04924
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Szélesség - 310 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481880321
Sonepar cikkszám
SX066999
Gyártói cikkszám
LVS04924
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04924
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Szélesség:
310 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Forma 2 kivágott átvezetés takaró kit