Schneider - Forma 2 mellső takaró old. függőleges sínhez SX066997 - LVS04921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 150 mm
Magasság - 996 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066997
Gyártói cikkszám
LVS04921
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04921
Szekrényszélességhez alkalmas:
150 mm
Magasság:
996 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Forma 2 mellső takaró old. függőleges sínhez