Schneider - Forma 2 oldalsó takaró old. függőleges sínhez SX066998 - LVS04922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 1926 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481880314
Sonepar cikkszám
SX066998
Gyártói cikkszám
LVS04922
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04922
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
1926 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem