Schneider - Forma 2 oldalsó takaró oldalsó függőleges sínhez GT12788 - 04922
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1926 mm
Szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430049227
Sonepar cikkszám
GT12788
Gyártói cikkszám
04922
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04922
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1926 mm
Szélesség:
110 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
36
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem