Schneider - Forma 3 vízszintes elválasztás SX066992 - LVS04901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 2 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481880253
Sonepar cikkszám
SX066992
Gyártói cikkszám
LVS04901
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04901
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
2 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem