Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Forma 4 hátlemez (mezőnként 1db) SX067006 - LVS04946

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Forma 4 hátlemez (mezőnként 1db) SX067006

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 370 mm

  • Magasság - 920 mm

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481880390

Sonepar cikkszám

SX067006

Gyártói cikkszám

LVS04946

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04946

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

370 mm

Magasság:

920 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

Forma 4 hátlemez (mezőnként 1db)