Schneider - Forma 4 kábelbevezető - 3/4M SX067007 - LVS04951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879387
Sonepar cikkszám
SX067007
Gyártói cikkszám
LVS04951
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04951
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
metrikus
Forma 4 kábelbevezető - 3/4M