Schneider - Forma 4 kábelvezető-5/6 modulos SX067008 - LVS04952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879394
Sonepar cikkszám
SX067008
Gyártói cikkszám
LVS04952
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04952
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
metrikus
Forma 4 kábelvezető-5/6 modulos