Schneider - Forma 4b takarás áthely. csatlk-hoz 3/5m SX067009 - LVS04953
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 330 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
RAL-szám - 9003
Kábelbevezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067009
Gyártói cikkszám
LVS04953
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04953
Szélesség:
330 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Forma 4b takarás áthely. csatlk-hoz 3/5m