Schneider - Forma 4b takarás áthely. csatlk-hoz 4/6m SN027647 - 04954
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 330 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430049548
Sonepar cikkszám
SN027647
Gyártói cikkszám
04954
Gyártói típuskód
04954
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
330 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
6
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen