Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Forma2 burk. 4000A vízsz. sín W400 D600 SX000198 - 04964

MásolásMásolás
Schneider - Forma2 burk. 4000A vízsz. sín W400 D600 SX000198

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480504167

Sonepar cikkszám

SX000198

Gyártói cikkszám

04964

Gyártói típuskód

04964

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

200 mm

Szélesség:

400 mm

Szín:

fehér

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9001

Magasságegységek száma (HE):

4

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - Forma2 burk. 4000A vízsz. sín W400 D600