Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Forma2 burk. 4000A vízsz. sín W400 D600 SX067013 - LVS04964

MásolásMásolás
Schneider - Forma2 burk. 4000A vízsz. sín W400 D600 SX067013

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szín - fehér

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

59 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067013

Gyártói cikkszám

LVS04964

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS04964

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

200 mm

Szín:

fehér

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Forma2 burk. 4000A vízsz. sín W400 D600