Schneider - Forma3 függőleges elv. hátsó csatl. - 3/4M SX000197 - 04955
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 2238 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430049555
Sonepar cikkszám
SX000197
Gyártói cikkszám
04955
Gyártói típuskód
04955
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
2238 mm
Szín:
fehér
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
4
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem