Schneider - Forma3 függőleges elv. hátsó csatl. - 3/4M SX067011 - LVS04955
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Magasság - 200 mm
Szélesség - 2238 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX067011
Gyártói cikkszám
LVS04955
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04955
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Magasság:
200 mm
Szélesség:
2238 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Forma3 függőleges elv. hátsó csatl. - 3/4M