Schneider - Fotoérzékelő M18 IP67 SX016579 - XU8M18MA230WK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítási tartomány - 0-0 mm
Névleges kapcsolási távolság - 120 mm
Kapcsolótávolság - 120-120 mm
Max. kapcsolási távolság - 120 mm
Beállítási folyamat - kézi beállítás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110896152
Sonepar cikkszám
SX016579
Gyártói cikkszám
XU8M18MA230WK
Gyártói típuskód
XU8M18MA230WK
Beállítási tartomány:
0-0 mm
Névleges kapcsolási távolság:
120 mm
Kapcsolótávolság:
120-120 mm
Max. kapcsolási távolság:
120 mm
Beállítási folyamat:
kézi beállítás
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó 1/2 col
Védettség (IP):
IP67
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor szélessége:
0 mm
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Ház anyaga:
fém
Szenzor hossza:
97 mm
Kapcsolási frekvencia:
25 Hz
Reakcióidő:
20 ms
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényfajta:
infravörös fény
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Max. kimeneti áram:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Reflektorral:
Nem
Triangulation:
háttérkitakarás
Kiesés előrejelzése:
Nem
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
1
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szenzor átmérője:
18 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Nyomófunkció:
sötétre kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Min. reflektortávolság:
0 mm
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Védőmező hatótávolsága:
0 m
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Lézervédelmi osztály:
nincs
Szenzor hullámhossza:
0 nm
Fényfolt:
0 mm2
AWG-szám:
0
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem