Schneider - Frekvenciamérő 20-100Hz 2mod G10640 - 15208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 20-100 Hz
Szélesség - 36 mm
Pontossági osztály - 0.5
Kivitel - DIN-sín
Mérőeszköz - digitális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430152088
Sonepar cikkszám
G10640
Gyártói cikkszám
15208
Gyártói típuskód
FREQ 15208
Méréstartomány:
20-100 Hz
Szélesség:
36 mm
Pontossági osztály:
0.5
Kivitel:
DIN-sín
Mérőeszköz:
digitális
Feszültség fajtája:
AC
Max. mutatókilengés:
0 °
Skálamegvilágítás:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
5 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Magasság:
87 mm
Modulszélesség:
2
Frekvenciamérő 20-100Hz 2mod