Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Frekvenciaváltó 0,37kW 380/500V 3f IP21 GT12604 - ATV31H037N4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó 0,37kW 380/500V 3f IP21 GT12604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-500 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 1.5 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110587234

Sonepar cikkszám

GT12604

Gyártói cikkszám

ATV31H037N4

Gyártói típuskód

ATV31H037N4

Tápfeszültség:

380-500 V

Névleges kimenő áram I2N:

1.5 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP21

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Igen

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

143 mm

Mélység:

150 mm

Szélesség:

105 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

500 Hz

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

500 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; % Frekvenciaváltó 0,37kW 380/500V 3f