Schneider - Frekvenciaváltó 1,1kW 200/240V 1-fázisú alapkivitl IP20 GT41485 - ATV31HU11M2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 200-240 V
Névleges kimenő áram I2N - 6.9 A
Bemeneti fázis száma - 1
Kiszolgálóelemmel - Igen
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110586978
Sonepar cikkszám
GT41485
Gyártói cikkszám
ATV31HU11M2
Gyártói típuskód
ATV31HU11M2
Tápfeszültség:
200-240 V
Névleges kimenő áram I2N:
6.9 A
Bemeneti fázis száma:
1
Kiszolgálóelemmel:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Igen
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
143 mm
Mélység:
150 mm
Szélesség:
105 mm
Max. kimeneti frekvencia:
500 Hz
Kimeneti fázisok száma:
1
Max. kimeneti feszültség:
240 V
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem