Schneider - Frekvenciaváltó 11 kW 400 V AC 3f betáp IP55 G17939 - ATV58ED16N4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges kimenő áram I2N - 20 A
Kiszolgálóelemmel - Igen
Magasság - 700 mm
Mélység - 300.5 mm
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4681 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17939
Gyártói cikkszám
ATV58ED16N4
Gyártói típuskód
ATV58ED16N4
Névleges kimenő áram I2N:
20 A
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Magasság:
700 mm
Mélység:
300.5 mm
Szélesség:
500 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; %Frekvenciaváltó 11 kW 400 V AC 3f betáp IP55