Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Frekvenciaváltó 11kW 400V AC 3f betáp graf. term. nélkül IP20 GT87641 - ATV71HD11N4Z

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó 11kW 400V AC 3f betáp graf. term. nélkül IP20 GT87641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 27.7 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9498 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389118064683

Sonepar cikkszám

GT87641

Gyártói cikkszám

ATV71HD11N4Z

Gyártói típuskód

ATV71HD11N4Z

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

27.7 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Digitális bemenetek száma:

6

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális kimenetek száma:

2

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Igen

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

295 mm

Mélység:

187 mm

Szélesség:

210 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Igen

Max. kimeneti frekvencia:

599 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

11 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Igen

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

11

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

I-átalakító

Frekvenciaváltó 11kW 400V AC 3f betáp graf. term. nélkül