Schneider - Frekvenciaváltó 18,5 kW 400 V AC 3f betáp IP55 G18002 - ATV58ED28N4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges kimenő áram I2N - 35 A
Kiszolgálóelemmel - Igen
Magasság - 850 mm
Mélység - 365.5 mm
Szélesség - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9498 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18002
Gyártói cikkszám
ATV58ED28N4
Gyártói típuskód
ATV58ED28N4
Névleges kimenő áram I2N:
35 A
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Magasság:
850 mm
Mélység:
365.5 mm
Szélesség:
460 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; %Frekvenciaváltó 18,5 kW 400 V AC 3f betáp IP55