Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Frekvenciaváltó 2,2 kW 220V AC 1f betáp IP20 GT62831 - ATV32HU22M2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó   2,2 kW 220V AC 1f betáp IP20 GT62831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 11 A

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4681 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480299858

Sonepar cikkszám

GT62831

Gyártói cikkszám

ATV32HU22M2

Gyártói típuskód

ATV32HU22M2

Tápfeszültség:

200-240 V

Névleges kimenő áram I2N:

11 A

Bemeneti fázis száma:

1

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

3

Digitális kimenetek száma:

6

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Igen

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

317 mm

Mélység:

245 mm

Szélesség:

60 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

Max. kimeneti frekvencia:

599 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

2.2 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

230 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

I-átalakító

Frekvenciaváltó 2,2 kW 220V AC 1f betáp