Schneider - Frekvenciaváltó 22 kW 400 V AC 3f betáp IP55 G17941 - ATV58ED33N4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges kimenő áram I2N - 41 A
Kiszolgálóelemmel - Igen
Magasság - 850 mm
Mélység - 365.5 mm
Szélesség - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 861 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17941
Gyártói cikkszám
ATV58ED33N4
Gyártói típuskód
ATV58ED33N4
Névleges kimenő áram I2N:
41 A
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Magasság:
850 mm
Mélység:
365.5 mm
Szélesség:
460 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; %Frekvenciaváltó 22 kW 400 V AC 3f betáp IP55