Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Frekvenciaváltó 3 kW 400V AC 3f betáp G17219 - ATV58HU54N4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó   3 kW 400V AC 3f betáp G17219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges kimenő áram I2N - 7.8 A

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17219

Gyártói cikkszám

ATV58HU54N4

Gyártói típuskód

ATV58HU54N4

Névleges kimenő áram I2N:

7.8 A

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; %Frekvenciaváltó 3 kW 400V AC 3f betáp