Schneider - Frekvenciaváltó 30 kW 400 V AC 3f betáp IP55 G17942 - ATV58ED46N4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges kimenő áram I2N - 55 A
Kiszolgálóelemmel - Igen
Magasság - 850 mm
Mélység - 365.5 mm
Szélesség - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 861 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17942
Gyártói cikkszám
ATV58ED46N4
Gyártói típuskód
ATV58ED46N4
Névleges kimenő áram I2N:
55 A
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Magasság:
850 mm
Mélység:
365.5 mm
Szélesség:
460 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; %Frekvenciaváltó 30 kW 400 V AC 3f betáp IP55